Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 M 12 x 45 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 M 12 x 45 VE=S
DIN 931 8.8 M 12 x 45 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318000120045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 45 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.360 KGM
Materialnummer:
00931.800.0120.045
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 8.8, din 931, sechskantschraube din 931 m12, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931 8.8, DIN931, M12x45, 12x45, AM9311245, 00931.800.0120.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1096*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1556*
€ 0,18516
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1526*
€ 0,18159
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1466*
€ 0,17445
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1396*
€ 0,16612
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1356*
€ 0,16136
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1096*
€ 0,13042
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1097*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1915*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1034*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1111*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,225*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.