Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 8.8 U M 36 x 200 feuerverzinkt tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 8.8 U M 36 x 200 feuerverzinkt tZn VE=S
DIN 931 8.8 U M 36 x 200 feuerverzinkt tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009318200360200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 200 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN931
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M36x200
Gewicht in kg per 100 Stück:
195.000 KGM
Materialnummer:
00931.820.0360.200
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 8.8 fz 30x200, din 931, din 931 8.8, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche ISO 4014, DIN 931/ISO 4014 8.8U, DIN931, M36x200, 36x200, tZn, AM93136200, 00931.820.0360.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,7842*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,2342*
€ 22,8887
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,9142*
€ 22,5079
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,1142*
€ 21,5559
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,3442*
€ 20,6396
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,8642*
€ 20,0684
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,7842*
€ 16,4032
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.