Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 929 Stahl M 8 VE=K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 929 Stahl M 8 VE=K
DIN 929 Stahl M 8 VE=K
Artikel-Nr.:
     4-009290009080000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 929
Sechskant-Anschweißmutter DIN 929
Sechskant-Schweißmutter DIN 929
din 929
DIN 929 Stahl Sechskant-Schweißmuttern - Abmessung: M 8 VE=K (250 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN929
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.527 KGM
Materialnummer:
00929.000.9080.000
Weitere Suchbegriffe: Anschweißmuttern, Muttern - diverse Formen, Schweißmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskant-Schweißmuttern, Sechskantmuttern, Sechskantschweißmuttern, DIN 929 Stahl, DIN929, M8, 8, AM92980, 00929.000.9080.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0409*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,058*
€ 0,06902
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,06033
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0409*
€ 0,04867
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Reyher
ab € 0,0248*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.