Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 928 Stahl M 12 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 928 Stahl M 12 VE=S
DIN 928 Stahl M 12 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009280000120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 928
Vierkant-Anschweißmutter DIN 928
Vierkant-Schweißmutter DIN 928
din 928
DIN 928 Stahl Vierkant-Schweißmuttern - Abmessung: M 12 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN928
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.600 KGM
Materialnummer:
00928.000.0120.000
Weitere Suchbegriffe: Anschweißmuttern, Muttern - diverse Formen, Schweißmuttern, Vierkant-Muttern, Vierkant-Schweißmuttern, Vierkantmuttern, Vierkantschweißmuttern, DIN 928 Stahl, DIN928, M12, 12, AM928120, 00928.000.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0808*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1044*
€ 0,12424
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0808*
€ 0,09615
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1306*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0692*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.