Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 928 Stahl M 10 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 928 Stahl M 10 VE=S
DIN 928 Stahl M 10 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009280000100000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 928
Vierkant-Anschweißmutter DIN 928
Vierkant-Schweißmutter DIN 928
din 928 m10 stahl
DIN 928 Stahl Vierkant-Schweißmuttern - Abmessung: M 10 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN928
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.130 KGM
Materialnummer:
00928.000.0100.000
Weitere Suchbegriffe: din 928, din 928 m10, Anschweißmuttern, Muttern - diverse Formen, Schweißmuttern, Vierkant-Muttern, Vierkant-Schweißmuttern, Vierkantmuttern, Vierkantschweißmuttern, DIN 928 Stahl, DIN928, M10, 10, AM928100, 00928.000.0100.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0367*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0739*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0372*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.