Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 928 Stahl M 6 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 928 Stahl M 6 VE=S
DIN 928 Stahl M 6 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009280000060000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 928
Vierkant-Anschweißmutter DIN 928
Vierkant-Schweißmutter DIN 928
din 928 stahl m 6
DIN 928 Stahl Vierkant-Schweißmuttern - Abmessung: M 6 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN928
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.240 KGM
Materialnummer:
00928.000.0060.000
Weitere Suchbegriffe: din 928, din 928 m6, Anschweißmuttern, Muttern - diverse Formen, Schweißmuttern, Vierkant-Muttern, Vierkant-Schweißmuttern, Vierkantmuttern, Vierkantschweißmuttern, DIN 928 Stahl, DIN928, M6, 6, AM92860, 00928.000.0060.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0109*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0138*
€ 0,01642
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0135*
€ 0,01607
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0109*
€ 0,01297
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0215*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0124*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.