Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 928 Stahl M 5 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 928 Stahl M 5 VE=S
DIN 928 Stahl M 5 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009280000050000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 928
Vierkant-Anschweißmutter DIN 928
Vierkant-Schweißmutter DIN 928
din 928 stahl
DIN 928 Stahl Vierkant-Schweißmuttern - Abmessung: M 5 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN928
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.170 KGM
Materialnummer:
00928.000.0050.000
Weitere Suchbegriffe: din 928, din 928 m5, Anschweißmuttern, Muttern - diverse Formen, Schweißmuttern, Vierkant-Muttern, Vierkant-Schweißmuttern, Vierkantmuttern, Vierkantschweißmuttern, DIN 928 Stahl, DIN928, M5, 5, AM92850, 00928.000.0050.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0133*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0133*
€ 0,01583
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0225*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,00837*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.