Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 928 Stahl M 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 928 Stahl M 4 VE=S
DIN 928 Stahl M 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009280000040000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 928
Vierkant-Anschweißmutter DIN 928
Vierkant-Schweißmutter DIN 928
din 928 stahl
DIN 928 Stahl Vierkant-Schweißmuttern - Abmessung: M 4 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN928
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.081 KGM
Materialnummer:
00928.000.0040.000
Weitere Suchbegriffe: din 928, din 928 m4, Anschweißmuttern, Muttern - diverse Formen, Schweißmuttern, Vierkant-Muttern, Vierkant-Schweißmuttern, Vierkantmuttern, Vierkantschweißmuttern, DIN 928 Stahl, DIN928, M4, 4, AM92840, 00928.000.0040.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00915*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01298*
€ 0,01545
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01265*
€ 0,01505
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01211*
€ 0,01441
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01164*
€ 0,01385
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01132*
€ 0,01347
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00915*
€ 0,01089
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0171*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,01006*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.