Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 923 1.4305 M 8 x 10 rostfrei A 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 923 1.4305 M 8 x 10 rostfrei A 1 VE=S
DIN 923 1.4305 M 8 x 10 rostfrei A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009239100080010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 923
Flachkopfschraube DIN 923
Schlitzschraube DIN 923
Edelstahlschraube DIN 923
DIN 923 A 1 Flachkopfschrauben mit Schlitz und Ansatz - Abmessung: M 8 x10 x11,0 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN923
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x10x11,0
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.490 KGM
Materialnummer:
00923.910.0080.010
Weitere Suchbegriffe: din 923 1.4305 m 8x10, edelstahlschraube din 923, din 923 edelstahl, Ansatzschrauben, Flachkopf-Gewindeschrauben, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, DIN 923 A 1, DIN923, M8x10x11,0, 8x10x11,0, A1, AM923810, 00923.910.0080.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7289*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9189*
€ 1,09349
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9089*
€ 1,08159
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8789*
€ 1,04589
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8589*
€ 1,02209
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,7289*
€ 0,86739
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.