Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 923 1.4305 M 5 x 16 rostfrei A 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 923 1.4305 M 5 x 16 rostfrei A 1 VE=S
DIN 923 1.4305 M 5 x 16 rostfrei A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009239100050016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 923
Flachkopfschraube DIN 923
Schlitzschraube DIN 923
Edelstahlschraube DIN 923
DIN 923 A 1 Flachkopfschrauben mit Schlitz und Ansatz - Abmessung: M 5 x16 x 7,0 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN923
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x16x7,0
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.745 KGM
Materialnummer:
00923.910.0050.016
Weitere Suchbegriffe: din 923 m5 x 16 x 7,0 a1, edelstahlschraube din 923, din 923 m5, Ansatzschrauben, Flachkopf-Gewindeschrauben, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, DIN 923 A 1, DIN923, M5x16x7,0, 5x16x7,0, A1, AM923516, 00923.910.0050.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2356*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3156*
€ 0,37556
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2956*
€ 0,35176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2856*
€ 0,33986
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2756*
€ 0,32796
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2356*
€ 0,28036
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.