Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 921 1.4305 M 6 x 20 rostfrei A 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 921 1.4305 M 6 x 20 rostfrei A 1 VE=S
DIN 921 1.4305 M 6 x 20 rostfrei A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009219100060020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 921
DIN921m
Flachkopfschraube DIN 921
Schlitzschraube DIN 921
DIN 921 A 1 Flachkopfschrauben mit Schlitz und großem Kopf - Abmessung: M 6 x 20 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN921
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.100 KGM
Materialnummer:
00921.910.0060.020
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlschraube DIN 921, din 921 m 6 x 20, din 921, m6 din 921, Flachkopf-Gewindeschrauben, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, DIN 921 A 1, DIN921, M6x20, 6x20, A1, AM921620, 00921.910.0060.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,397*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,527*
€ 0,62713
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,507*
€ 0,60333
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,467*
€ 0,55573
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,397*
€ 0,47243
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.