Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 921 1.4305 M 5 x 10 rostfrei A 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 921 1.4305 M 5 x 10 rostfrei A 1 VE=S
DIN 921 1.4305 M 5 x 10 rostfrei A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009219100050010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 921
DIN921m
Flachkopfschraube DIN 921
Schlitzschraube DIN 921
DIN 921 A 1 Flachkopfschrauben mit Schlitz und großem Kopf - Abmessung: M 5 x 10 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN921
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.563 KGM
Materialnummer:
00921.910.0050.010
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlschraube DIN 921, din 921 m5x10, din 921, din921 m5, Flachkopf-Gewindeschrauben, Gewindeschrauben, Schlitzschrauben, DIN 921 A 1, DIN921, M5x10, 5x10, A1, AM921510, 00921.910.0050.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3234*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4234*
€ 0,50385
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4034*
€ 0,48005
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3934*
€ 0,46815
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3834*
€ 0,45625
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3234*
€ 0,38485
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.