| |
|
| Artikel-Nr.: 4-009149100120040 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 914 A 1/A 2 Gewindestifte mit Spitze, mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 40 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN914 | Werkstoff: | A 1/A 2 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M12x40 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 2.504 KGM | Materialnummer: | 00914.910.0120.040 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4027, ISO 4027, Madenschraube DIN 914, Gewindestift Edelstahl DIN 914, Gewindestift Edelstahl ISO 4027, ISO 4027 Edelstahl, din 914 a1, din 914, edelstahlschraube din 914, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4027, DIN 914/ISO 4027 A1/A2, DIN914, M12x40, 12x40, A1/A2, AM9141240, 00914.910.0120.040 |
| | |
| |