Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 913 A 1/A 2 M 6 x 30 rostfrei A 1/A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 913 A 1/A 2 M 6 x 30 rostfrei A 1/A 2 VE=S
DIN 913 A 1/A 2 M 6 x 30 rostfrei A 1/A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009139100060030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
DIN 913 A 1/A 2 Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 30 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN913
Werkstoff:
A 1/A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.484 KGM
Materialnummer:
00913.910.0060.030
Weitere Suchbegriffe: Gewindestift ISO 4026, ISO 4026, Madenschraube DIN 913, Gewindestift Edelstahl DIN 913, Gewindestift Edelstahl ISO 4026, ISO 4026 Edelstahl, din 913 m6x30, gewindestift edelstahl din 913, edelstahlschraube din 913, Gewindestifte m. Innensechskant, Innensechskant-Gewindestifte, Vergleiche ISO 4026, DIN 913/ISO 4026 A1/A2, DIN913, M6x30, 6x30, A1/A2, AM913630, 00913.910.0060.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0538*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0751*
€ 0,08937
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0686*
€ 0,08163
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0665*
€ 0,07914
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1366*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2119*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.