Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 A 4-80 M 8 x 20 A 4-80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 A 4-80 M 8 x 20 A 4-80 VE=S
DIN 912 A 4-80 M 8 x 20 A 4-80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009129480080020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 A 4 - 80 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 20 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
A 4 - 80
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.340 KGM
Materialnummer:
00912.948.0080.020
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, innensechskantschraube din 912 metrisch 8x20 a4, din 912 metrisch, din 912 metrisch m8, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 A 4, DIN912, M8x20, 8x20, A4-80, AM912820, 00912.948.0080.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1104*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1554*
€ 0,18493
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1544*
€ 0,18374
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1464*
€ 0,17422
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1414*
€ 0,16827
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1374*
€ 0,16351
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1104*
€ 0,13138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.