Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 A 4 -70 M 20 x 150 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 A 4 -70 M 20 x 150 A 4 VE=S
DIN 912 A 4 -70 M 20 x 150 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009129400200150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 A 4 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 150 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x150
Gewicht in kg per 100 Stück:
41.900 KGM
Materialnummer:
00912.940.0200.150
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, innensechskantschraube din 912 metrisch m20 x 150, din 912 metrisch, din 912 metrisch a4, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 A4-70, DIN912, M20x150, 20x150, A4, AM91220150, 00912.940.0200.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,0923*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,1323*
€ 4,91744
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,1023*
€ 4,88174
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8923*
€ 4,63184
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,7623*
€ 4,47714
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,6823*
€ 4,38194
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,0923*
€ 3,67984
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,3152*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.