Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 A 2 -70 M 24 x 110 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 A 2 -70 M 24 x 110 A 2 VE=S
DIN 912 A 2 -70 M 24 x 110 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009129200240110
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 110 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x110
Gewicht in kg per 100 Stück:
50.700 KGM
Materialnummer:
00912.920.0240.110
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m24x110, din 912 metrisch, din 912 metrisch a2, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 A2-70, DIN912, M24x110, 24x110, A2, AM91224110, 00912.920.0240.110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,1935*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,2735*
€ 5,08547
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,2435*
€ 5,04977
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0035*
€ 4,76417
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,9035*
€ 4,64517
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,8135*
€ 4,53807
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,1935*
€ 3,80027
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 4,6414*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.