Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 A 2 -70 M 10 x 55 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 A 2 -70 M 10 x 55 A 2 VE=S
DIN 912 A 2 -70 M 10 x 55 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009129200100055
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 55 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x55
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.340 KGM
Materialnummer:
00912.920.0100.055
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m10x55, din 912 metrisch, din 912 metrisch a2, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 A2-70, DIN912, M10x55, 10x55, A2, AM9121055, 00912.920.0100.055
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1642*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2242*
€ 0,2668
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2142*
€ 0,2549
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2042*
€ 0,243
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1942*
€ 0,2311
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1642*
€ 0,1954
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2685*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.