Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 A 2 -70 M 6 x 110 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 A 2 -70 M 6 x 110 A 2 VE=S
DIN 912 A 2 -70 M 6 x 110 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009129200060110
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 110 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x110
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.640 KGM
Materialnummer:
00912.920.0060.110
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m6x110, din 912 metrisch, din 912 metrisch m6, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 A2-70, DIN912, M6x110, 6x110, A2, AM9126110, 00912.920.0060.110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1445*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1975*
€ 0,23503
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1965*
€ 0,23384
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1865*
€ 0,22194
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1795*
€ 0,21361
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1745*
€ 0,20766
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1445*
€ 0,17196
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1686*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.