Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 A 2 M 3 x 8 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 A 2 M 3 x 8 A 2 VE=S
DIN 912 A 2 M 3 x 8 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009129200030008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 8* VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M3x8*
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.080 KGM
Materialnummer:
00912.920.0030.008
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 A 2, DIN912, M3x8*, 3x8*, A2, AM91238, 00912.920.0030.008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00837*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,01361*
€ 0,0162
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01201*
€ 0,01429
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01114*
€ 0,01326
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01082*
€ 0,01288
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01034*
€ 0,0123
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00837*
€ 0,00996
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0129*
Ähnlich
Bufab Group
047629410030008
ab € 0,4939*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.