Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 8.8 M 10 x 1,25 x 20 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 8.8 M 10 x 1,25 x 20 VE=S
DIN 912 8.8 M 10 x 1,25 x 20 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009128050101020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Feingewinde
DIN EN ISO 12474
ISO 12474
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 124...
DIN 912 8.8 Fein Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1,25x 20 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M10x1,25x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.290 KGM
Materialnummer:
00912.805.0101.020
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 12474, Zylinderschraube DIN EN ISO 12474, Zylinderschraube ISO 12474, reyher iso12474 8.8 m10, din 912 feingewinde, din 912 feingewinde m 10 x 1,75, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 12474, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 8.8, DIN912, M10x1,25x20, 10x1,25x20, AM9121020, 00912.805.0101.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0845*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1153*
€ 0,13721
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1053*
€ 0,12531
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0845*
€ 0,10056
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.