Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 8.8 M 56 x 220 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 8.8 M 56 x 220 VE=S
DIN 912 8.8 M 56 x 220 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009128000560220
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 56 x 220 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M56x220
Gewicht in kg per 100 Stück:
604.000 KGM
Materialnummer:
00912.800.0560.220
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, din 912 metrisch, din 912 metrisch m56, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 8.8, DIN912, M56x220, 56x220, AM91256220, 00912.800.0560.220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,8943*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,5443*
€ 68,47772
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,8243*
€ 67,62092
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,0843*
€ 64,36032
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,6243*
€ 62,62292
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,4943*
€ 61,27822
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,8943*
€ 52,23422
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.