Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 8.8 M 14 x 60 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 8.8 M 14 x 60 VE=S
DIN 912 8.8 M 14 x 60 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009128000140060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 14 x 60 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.700 KGM
Materialnummer:
00912.800.0140.060
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, din 912 metrisch, din 912 metrisch m14, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 8.8, DIN912, M14x60, 14x60, AM9121460, 00912.800.0140.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2852*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3952*
€ 0,47029
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3852*
€ 0,45839
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3752*
€ 0,44649
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3552*
€ 0,42269
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3452*
€ 0,41079
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2852*
€ 0,33939
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2859*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3523*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2803*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.