Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 8.8 M 14 x 50 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 8.8 M 14 x 50 VE=S
DIN 912 8.8 M 14 x 50 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009128000140050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 14 x 50 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M14x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.500 KGM
Materialnummer:
00912.800.0140.050
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, innensechskantschraube din 912 metrisch 14x50, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 8.8, DIN912, M14x50, 14x50, AM9121450, 00912.800.0140.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2876*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3976*
€ 0,47314
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3876*
€ 0,46124
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3776*
€ 0,44934
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3576*
€ 0,42554
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3476*
€ 0,41364
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2876*
€ 0,34224
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2848*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3116*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2226*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.