Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 8.8 M 6 x 195 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 8.8 M 6 x 195 VE=S
DIN 912 8.8 M 6 x 195 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009128000060195
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 195 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x195
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.510 KGM
Materialnummer:
00912.800.0060.195
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, innensechskantschraube din 912 metrisch m6 16, din 912 metrisch, din 912 metrisch m6, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 8.8, DIN912, M6x195, 6x195, AM9126195, 00912.800.0060.195
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8261*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0461*
€ 1,24486
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0261*
€ 1,22106
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9961*
€ 1,18536
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9861*
€ 1,17346
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,8261*
€ 0,98306
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.