Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 8.8 M 5 x 195 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 8.8 M 5 x 195 VE=S
DIN 912 8.8 M 5 x 195 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009128000050195
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 195 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x195
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.180 KGM
Materialnummer:
00912.800.0050.195
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch regelgewinde m5, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 8.8, DIN912, M5x195, 5x195, AM9125195, 00912.800.0050.195
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,455*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,985*
€ 3,55215
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,935*
€ 3,49265
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,855*
€ 3,39745
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,685*
€ 3,19515
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,455*
€ 2,92145
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.