Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 10.9 M 20 x 130 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 10.9 M 20 x 130 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
DIN 912 10.9 M 20 x 130 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009124540200130
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 130 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
flZn/TL480h
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x130
Gewicht in kg per 100 Stück:
38.000 KGM
Materialnummer:
00912.454.0200.130
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, innensechskantschraube din 912 metrisch m20x130, din 912 metrisch, din 912 metrisch 10.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912 10.9, DIN912, M20x130, 20x130, AM91220130, 00912.454.0200.130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,022*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,262*
€ 7,45178
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,242*
€ 7,42798
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,022*
€ 7,16618
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,922*
€ 7,04718
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 5,022*
€ 5,97618
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.