Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 10.9 M 8 x 30 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 10.9 M 8 x 30 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
DIN 912 10.9 M 8 x 30 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009124540080030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 30 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
flZn/TL480h
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x30
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.630 KGM
Materialnummer:
00912.454.0080.030
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch 8x30, din 912 metrisch, din 912 metrisch m8, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912 10.9, DIN912, M8x30, 8x30, AM912830, 00912.454.0080.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2248*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2948*
€ 0,35081
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2848*
€ 0,33891
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2748*
€ 0,32701
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2648*
€ 0,31511
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2248*
€ 0,26751
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.