Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 10.9 M 6 x 50 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 10.9 M 6 x 50 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
DIN 912 10.9 M 6 x 50 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009124540060050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 50 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
flZn/TL480h
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.260 KGM
Materialnummer:
00912.454.0060.050
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m6x50, din 912 metrisch, din 912 metrisch m6, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912 10.9, DIN912, M6x50, 6x50, AM912650, 00912.454.0060.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1989*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2589*
€ 0,30809
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2389*
€ 0,28429
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2289*
€ 0,27239
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1989*
€ 0,23669
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.