| |
|
| Artikel-Nr.: 4-009124540060045 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 912 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 45 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN912 | Werkstoff: | 10.9 | Oberfläche: | flZn/TL480h | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M6x45 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 1.200 KGM | Materialnummer: | 00912.454.0060.045 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, innensechskantschraube din 912 metrisch m6x45, din 912 metrisch, din 912 metrisch m6, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912 10.9, DIN912, M6x45, 6x45, AM912645, 00912.454.0060.045 |
| | |
| |