Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 10.9 M 8 x 35 flZnL/nc/x/x/480h/C flZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 10.9 M 8 x 35 flZnL/nc/x/x/480h/C flZn VE=S
DIN 912 10.9 M 8 x 35 flZnL/nc/x/x/480h/C flZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009124350080035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 35 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
flZnL480h
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x35
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.740 KGM
Materialnummer:
00912.435.0080.035
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch 8x35, din 912 metrisch, din 912 metrisch m8, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912 10.9, DIN912, M8x35, 8x35, AM912835, 00912.435.0080.035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2507*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3207*
€ 0,38163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3107*
€ 0,36973
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3007*
€ 0,35783
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2907*
€ 0,34593
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2507*
€ 0,29833
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.