Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 12.9 M 24 x 2 x 80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 12.9 M 24 x 2 x 80 VE=S
DIN 912 12.9 M 24 x 2 x 80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009122050241080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12.9 Fein Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x2 x 80 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M24x2x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
39.920 KGM
Materialnummer:
00912.205.0241.080
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Feingewinde, DIN EN ISO 12474, ISO 12474, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 12474, Zylinderkopfschraube ISO 12474, Zylinderschraube DIN EN ISO 12474, Zylinderschraube ISO 12474, innensechskantschraube din 912 metrisch m24x1.5, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 12474, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 12474 12.9, DIN912, M24x2x80, 24x2x80, AM9122480, 00912.205.0241.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,9307*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,6907*
€ 4,39193
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6507*
€ 4,34433
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,5207*
€ 4,18963
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,4507*
€ 4,10633
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,9307*
€ 3,48753
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.