Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 12.9 M 20 x 1,5 x 70 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 12.9 M 20 x 1,5 x 70 VE=S
DIN 912 12.9 M 20 x 1,5 x 70 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009122050200070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Feingewinde
DIN EN ISO 12474
ISO 12474
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 124...
DIN 912 12.9 Fein Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 20 x1,5 x 70 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M20x1,5x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
22.000 KGM
Materialnummer:
00912.205.0200.070
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 12474, Zylinderschraube DIN EN ISO 12474, Zylinderschraube ISO 12474, din 912 feingewinde m20, din 912 feingewinde, din 912 feingewinde 12.9, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 12474, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 12474 12.9, DIN912, M20x1,5x70, 20x1,5x70, AM9122070, 00912.205.0200.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6891*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,2091*
€ 2,62883
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1491*
€ 2,55743
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,0791*
€ 2,47413
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,0191*
€ 2,40273
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,9891*
€ 2,36703
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,6891*
€ 2,01003
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.