Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 12.9 M 12 x 1,5 x 80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 12.9 M 12 x 1,5 x 80 VE=S
DIN 912 12.9 M 12 x 1,5 x 80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009122050121080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 Feingewinde
DIN EN ISO 12474
ISO 12474
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 124...
DIN 912 12.9 Fein Zylinderschrauben mit Innensechskant, mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,5 x 80 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Fein
Abmessung:
M12x1,5x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.125 KGM
Materialnummer:
00912.205.0121.080
Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 12474, Zylinderschraube DIN EN ISO 12474, Zylinderschraube ISO 12474, iso 12474 12.9 m 12 x 1,25, din 912 feingewinde, din 912 feingewinde m12, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 12474, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 12474 12.9, DIN912, M12x1,5x80, 12x1,5x80, AM9121280, 00912.205.0121.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6212*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8112*
€ 0,96533
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7712*
€ 0,91773
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7512*
€ 0,89393
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7312*
€ 0,87013
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6212*
€ 0,73923
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.