Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 12.9 M 12 x 20 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 12.9 M 12 x 20 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
DIN 912 12.9 M 12 x 20 flZn/nc/TL/x/480h/C flZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009122010120020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12.9 flZn/TL 480h Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 20 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
flZn/TL480h
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.280 KGM
Materialnummer:
00912.201.0120.020
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch 12x20, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912 12.9, DIN912, M12x20, 12x20, AM9121220, 00912.201.0120.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4914*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6414*
€ 0,76327
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6114*
€ 0,72757
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5914*
€ 0,70377
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5814*
€ 0,69187
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4914*
€ 0,58477
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.