Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 12.9 M 20 x 150 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 12.9 M 20 x 150 VE=S
DIN 912 12.9 M 20 x 150 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009122000200150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 150 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x150
Gewicht in kg per 100 Stück:
42.250 KGM
Materialnummer:
00912.200.0200.150
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, innensechskantschraube din 912 metrisch m20 x 150, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 12.9, DIN912, M20x150, 20x150, AM91220150, 00912.200.0200.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4614*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,9314*
€ 2,29837
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9014*
€ 2,26267
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,8114*
€ 2,15557
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7714*
€ 2,10797
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7314*
€ 2,06037
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,4614*
€ 1,73907
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.