Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 12.9 M 6 x 160 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 12.9 M 6 x 160 VE=S
DIN 912 12.9 M 6 x 160 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009122000060160
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 160 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
12.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x160
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.740 KGM
Materialnummer:
00912.200.0060.160
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9 m6, din 912 metrisch, din 912 metrisch 12.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 12.9, DIN912, M6x160, 6x160, AM9126160, 00912.200.0060.160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3057*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4057*
€ 0,48278
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3857*
€ 0,45898
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3757*
€ 0,44708
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3657*
€ 0,43518
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3057*
€ 0,36378
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.