Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 10.9 M 36 x 80 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 10.9 M 36 x 80 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
DIN 912 10.9 M 36 x 80 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009121100360080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 36 x 80 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M36x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
106.000 KGM
Materialnummer:
00912.110.0360.080
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 10.9, DIN912, M36x80, 36x80, AM9123680, 00912.110.0360.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,0129*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,5629*
€ 10,18985
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,5029*
€ 10,11845
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,2429*
€ 9,80905
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,9429*
€ 9,45205
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,5529*
€ 8,98795
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,0129*
€ 7,15535
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.