Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 10.9 M 30 x 340 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 10.9 M 30 x 340 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
DIN 912 10.9 M 30 x 340 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009121100300340
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 30 x 340 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x340
Gewicht in kg per 100 Stück:
210.000 KGM
Materialnummer:
00912.110.0300.340
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, zylinderschraube din 912 metrisch m30 240, din 912 metrisch, din 912 metrisch 10.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 10.9, DIN912, M30x340, 30x340, AM91230340, 00912.110.0300.340
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,6355*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,0455*
€ 28,61415
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,8655*
€ 28,39995
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,8255*
€ 27,16235
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,8655*
€ 26,01995
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,2755*
€ 25,31785
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,6355*
€ 20,98625
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.