Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 10.9 M 24 x 120 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 10.9 M 24 x 120 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
DIN 912 10.9 M 24 x 120 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009121100240120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 120 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
54.300 KGM
Materialnummer:
00912.110.0240.120
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m24 130 10.9, din 912 metrisch, din 912 metrisch 10.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 10.9, DIN912, M24x120, 24x120, galZn, AM91224120, 00912.110.0240.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4435*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,3035*
€ 3,93117
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2435*
€ 3,85977
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1035*
€ 3,69317
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,0135*
€ 3,58607
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,9135*
€ 3,46707
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,4435*
€ 2,90777
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 8,2525*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.