Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 10.9 M 24 x 110 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 10.9 M 24 x 110 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
DIN 912 10.9 M 24 x 110 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009121100240110
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 110 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x110
Gewicht in kg per 100 Stück:
50.700 KGM
Materialnummer:
00912.110.0240.110
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m24x110, din 912 metrisch, din 912 metrisch 10.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 10.9, DIN912, M24x110, 24x110, galZn, AM91224110, 00912.110.0240.110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,263*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,053*
€ 3,63307
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,973*
€ 3,53787
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,833*
€ 3,37127
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,743*
€ 3,26417
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,673*
€ 3,18087
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,263*
€ 2,69297
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 7,9263*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.