Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 10.9 M 20 x 60 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 10.9 M 20 x 60 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
DIN 912 10.9 M 20 x 60 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009121100200060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 20 x 60 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
19.500 KGM
Materialnummer:
00912.110.0200.060
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m20 45, din 912 metrisch, din 912 metrisch 10.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 10.9, DIN912, M20x60, 20x60, galZn, AM9122060, 00912.110.0200.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7106*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9706*
€ 1,15501
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9606*
€ 1,14311
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9106*
€ 1,08361
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8806*
€ 1,04791
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8606*
€ 1,02411
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,7106*
€ 0,84561
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.