Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 10.9 M 16 x 180 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 10.9 M 16 x 180 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
DIN 912 10.9 M 16 x 180 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009121100160180
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 180 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x180
Gewicht in kg per 100 Stück:
31.400 KGM
Materialnummer:
00912.110.0160.180
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 10.9, DIN912, M16x180, 16x180, galZn, AM91216180, 00912.110.0160.180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2724*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6924*
€ 2,01396
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,5924*
€ 1,89496
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5424*
€ 1,83546
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5024*
€ 1,78786
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,2724*
€ 1,51416
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.