Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 10.9 M 16 x 130 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 10.9 M 16 x 130 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
DIN 912 10.9 M 16 x 130 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009121100160130
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 130 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x130
Gewicht in kg per 100 Stück:
23.400 KGM
Materialnummer:
00912.110.0160.130
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, innensechskantschraube din 912 metrisch m16x130 10.9, din 912 metrisch, din 912 metrisch 10.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 10.9, DIN912, M16x130, 16x130, galZn, AM91216130, 00912.110.0160.130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9811*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3211*
€ 1,57211
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2911*
€ 1,53641
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,2311*
€ 1,46501
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1911*
€ 1,41741
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1611*
€ 1,38171
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,9811*
€ 1,16751
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.