Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 10.9 M 16 x 25 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 10.9 M 16 x 25 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
DIN 912 10.9 M 16 x 25 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009121100160025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 25 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.120 KGM
Materialnummer:
00912.110.0160.025
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 10.9, DIN912, M16x25, 16x25, galZn, AM9121625, 00912.110.0160.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4772*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6472*
€ 0,77017
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6372*
€ 0,75827
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6072*
€ 0,72257
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5872*
€ 0,69877
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5772*
€ 0,68687
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4772*
€ 0,56787
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.