Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 10.9 M 10 x 85 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 10.9 M 10 x 85 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
DIN 912 10.9 M 10 x 85 gal Zn A2F getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009121100100085
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 85 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x85
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.010 KGM
Materialnummer:
00912.110.0100.085
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 10.9, DIN912, M10x85, 10x85, AM9121085, 00912.110.0100.085
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3268*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4368*
€ 0,51979
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4068*
€ 0,48409
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3968*
€ 0,47219
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3868*
€ 0,46029
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3268*
€ 0,38889
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.