Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 10.9 M 24 x 450 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 10.9 M 24 x 450 VE=S
DIN 912 10.9 M 24 x 450 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009121000240450
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 24 x 450 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN912
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x450
Gewicht in kg per 100 Stück:
157.000 KGM
Materialnummer:
00912.100.0240.450
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m24 130 10.9, din 912 metrisch, din 912 metrisch 10.9, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche ISO 4762, Zylinderschrauben m. Innensechskant, DIN 912/ISO 4762 10.9, DIN912, M24x450, 24x450, AM91224450, 00912.100.0240.450
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,9536*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,8136*
€ 20,00818
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,5336*
€ 19,67498
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,7936*
€ 18,79438
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,1936*
€ 18,08038
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,7736*
€ 17,58058
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,9536*
€ 14,22478
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 14,7174*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.