Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 910 A 4 M 20 x 1,5 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 910 A 4 M 20 x 1,5 A 4 VE=S
DIN 910 A 4 M 20 x 1,5 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009109400200150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 910 M
Verschlussschrauben DIN 910 M
Edelstahlschraube DIN 910 M
din 910 m20x1,5
DIN 910 A 4 zyl.-Fein Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, schwer, m. zyl. Feingew. - Abmessung: M 20 x 1,5 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN910
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
zyl.-Fein
Abmessung:
M20x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.450 KGM
Materialnummer:
00910.940.0200.150
Weitere Suchbegriffe: din 910 m, din 910 m20, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Sechskant-Verschlußschrauben, Stopfen (Verschlussstopfen), Verschlussschrauben, DIN 910 A 4, DIN910, M20x1,5, 20x1,5, A4, AM910200, 00910.940.0200.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5641*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,1641*
€ 2,57528
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,1341*
€ 2,53958
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0341*
€ 2,42058
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9741*
€ 2,34918
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,8941*
€ 2,25398
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,5641*
€ 1,86128
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,292*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.