Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 906 A 4 M 22 x 1,5 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 906 A 4 M 22 x 1,5 A 4 VE=S
DIN 906 A 4 M 22 x 1,5 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009069400220150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 906 M
Verschlussschrauben DIN 906 M
Edelstahlschraube DIN 906 M
din 906 m22x1,5
DIN 906 A 4 keg.-Fein Verschlussschrauben mit Innensechskant, mit kegeligem Feingewinde - Abmessung: M 22 x 1,5 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN906
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
keg.-Fein
Abmessung:
M22x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.200 KGM
Materialnummer:
00906.940.0220.150
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 906 m, din 906 m22, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Innensechskant-Verschlussschrauben, Stopfen (Verschlussstopfen), Verschlussschrauben, DIN 906 A 4, DIN906, M22x1,5, 22x1,5, A4, AM906220, 00906.940.0220.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6307*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8307*
€ 0,98853
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8207*
€ 0,97663
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7907*
€ 0,94093
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7607*
€ 0,90523
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7507*
€ 0,89333
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6307*
€ 0,75053
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.