Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 906 A 4 M 20 x 1,5 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 906 A 4 M 20 x 1,5 A 4 VE=S
DIN 906 A 4 M 20 x 1,5 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-009069400200150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 906 M
Verschlussschrauben DIN 906 M
Edelstahlschraube DIN 906 M
din 906 m20x1,5
DIN 906 A 4 keg.-Fein Verschlussschrauben mit Innensechskant, mit kegeligem Feingewinde - Abmessung: M 20 x 1,5 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN906
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
keg.-Fein
Abmessung:
M20x1,5
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.760 KGM
Materialnummer:
00906.940.0200.150
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 906 m, din 906 m20, Feingewinde-Schrauben, Feingewindeschrauben, Innensechskant-Verschlussschrauben, Stopfen (Verschlussstopfen), Verschlussschrauben, DIN 906 A 4, DIN906, M20x1,5, 20x1,5, A4, AM906200, 00906.940.0200.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6094*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7894*
€ 0,93939
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7794*
€ 0,92749
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7394*
€ 0,87989
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7194*
€ 0,85609
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6094*
€ 0,72519
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.